OMRON - OMRH5CXA11OMS-23227 TIMER-DIGIT48X48MULTSCFUNZ.4CIFRLCD1DT- - H5CXA11OMS-23227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - sì
Adatto al montaggio su guida DIN - sì
Montaggio frontale - sì
Agganciabile a contattore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4536854740244
Codice prodotto
OMRH5CXA11OMS-23227
Cod. produttore
H5CXA11OMS-23227
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio frontale:
sì
Agganciabile a contattore:
no
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
sì
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
sì
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
sì
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
sì
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
sì
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
sì
Range temporali:
0.1...35996400 s
Controllo remoto possibile:
no
Adatto solo per controllo remoto:
no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
98.7 mm