pagina iniziale

OMRON - OMRNYP654051-722551 PANEL PC INDUSTRIALE CON INTEL CORE I5-1 - NYP654051-722551

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNYP654051-722551 PANEL PC INDUSTRIALE CON INTEL CORE I5-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Diagonale schermo - 18.5 inch

  • Numero di pixel orizzontali - 1920

  • Numero di pixel verticali - 1080

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2454 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4550431019837

Codice prodotto

OMRNYP654051-722551

Cod. produttore

NYP654051-722551

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Diagonale schermo:

18.5 inch

Numero di pixel orizzontali:

1920

Numero di pixel verticali:

1080

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW USB:

4

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Numero di interfacce HW altre:

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Memoria principale max.:

16384 MB

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Esecuzione del display:

TFT

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Sistema operativo preinstallato:

Windows 10

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con touch screen:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Profondità di incasso:

63 mm

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Tastiera integrata:

Numero di tasti funzione:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Comando del cursore tramite mouse integrato:

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Temperatura d'esercizio:

0...55 °C

Con hard disk:

no

Con unità dischetto:

no

Con altri supporti di memoria:

Configurazione personalizzata possibile:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

no

Tipo di fissaggio, base da tavolo:

no

Tipo di fissaggio, montaggio su mensola:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

481 mm

Altezza frontale:

303 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Con lettore ottico:

no

Panel PC Industriale con Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (non ECC), senza slot di espansione, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, senza opzioni I/F, 18.5"(1920x1080) touchscreen capacitivo, tipo integrato