pagina iniziale

OMRON - OMRNYM12WC1000 PC- INDUSTRIAL MONITOR. TOUCH CAPACITIVO - NYM12WC1000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNYM12WC1000 PC- INDUSTRIAL MONITOR. TOUCH CAPACITIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di colori del display - 16777216

  • Esecuzione del display - TFT

  • Colore del corpo - Nero

  • Con display retroilluminato - sì

  • Con display a colori - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583813021

Codice prodotto

OMRNYM12WC1000

Cod. produttore

NYM12WC1000

Produttore

OMR

Numero di colori del display:

16777216

Esecuzione del display:

TFT

Colore del corpo:

Nero

Con display retroilluminato:

sì

Con display a colori:

sì

Numero di livelli di grigio/blu del display:

256

Diagonale schermo visibile:

30.7 cm

Diagonale schermo in pollici:

12.1 inch

Numero di pixel orizzontali:

1280

Numero di pixel verticali:

800

Formato immagine:

16:10

con tastiera su schermo:

sì

Con touch screen:

sì

Comando del cursore tramite mouse integrato:

sì

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di collegamenti HDMI:

0

numero di collegamenti Mini HDMI:

0

Numero di connettori DVI:

1

Numero di ingressi DisplayPort (DP):

0

numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP):

0

numero di collegamenti BNC:

0

raccordo VGA:

no

Numero di porte USB-A:

2

Numero di porte USB-C:

0

Con interfaccia HW PS2:

no

Temperatura d'esercizio:

0...55 °C

Indipendente:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:

Altro

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

332 mm

Altezza:

234 mm

Profondità:

66 mm

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Range della regolazione altezza:

0...0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitor industriale, touch capacitivo12,1