pagina iniziale

OMRON - OMRNE1ASCPU02VER20- CONTROLLORESIC.40IN/8OUT,DEVICENET - NE1ASCPU02VER20-

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNE1ASCPU02VER20- CONTROLLORESIC.40IN/8OUT,DEVICENET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648303392

Codice prodotto

OMRNE1ASCPU02VER20-

Cod. produttore

NE1ASCPU02VER20-

Produttore

OMR

Tipologia:

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Analisi degli ingressi:

Altro

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

8

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

8

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in DC:

20.4...26.4 V

Tensione di commutazione nominale:

0.5 A

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

135.6 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.1 mm

Controllore di sicurezza con master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 40 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 8 uscite di test