pagina iniziale

OMRON - OMRMYQ4N24AC-114071 RELE-SIGIL. 4SPDT. 1 A220 VCA.TERM INN L - MYQ4N24AC-114071

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMYQ4N24AC-114071 RELE-SIGIL. 4SPDT. 1 A220 VCA.TERM INN L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 4

  • Con indicatore a LED -

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536853655358

Codice prodotto

OMRMYQ4N24AC-114071

Cod. produttore

MYQ4N24AC-114071

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED