pagina iniziale

OMRON - OMRMY4ZN24DCS RELE-4SPDTBIFORCATI.3A250VCA.TERMINN.LED - MY4ZN24DCS

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4ZN24DCS RELE-4SPDTBIFORCATI.3A250VCA.TERMINN.LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854364310

Codice prodotto

OMRMY4ZN24DCS

Cod. produttore

MY4ZN24DCS

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Corrente nominale:

3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...26.4 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

4 contatti in scambio biforcati, 3A/250Vc.a., terminali ad innesto, LED