pagina iniziale

OMRON - OMRMY4INGSRAC48 REL MY-GS-R, 48VCA, 4PDT, 6A, LED, PULS - MY4INGSRAC48

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4INGSRAC48 REL MY-GS-R, 48VCA, 4PDT, 6A, LED, PULS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4550431042606

Codice prodotto

OMRMY4INGSRAC48

Cod. produttore

MY4INGSRAC48

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale:

6 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Relè elettromeccanico MY-GS-R, 48 Vc.a., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., ind. mecc. e LED, pulsante di prova bloccabile, terminali a innesto