pagina iniziale

OMRON - OMRMY4GSRDC100110 REL MY-GS-R, 100 110VCC, 4PDT, 6A - MY4GSRDC100110

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4GSRDC100110 REL MY-GS-R, 100 110VCC, 4PDT, 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 4

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4550431042347

Codice prodotto

OMRMY4GSRDC100110

Cod. produttore

MY4GSRDC100110

Produttore

OMR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Relè elettromeccanico MY-GS-R, 100…110 Vc.c., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto