pagina iniziale

OMRON - OMRMY4GSRAC110120 REL MY-GS-R, 110 120VCA, 4PDT, 6A - MY4GSRAC110120

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4GSRAC110120 REL MY-GS-R, 110 120VCA, 4PDT, 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 88...132 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4550431042309

Codice prodotto

OMRMY4GSRAC110120

Cod. produttore

MY4GSRAC110120

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

88...132 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

88...132 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Relè elettromeccanico MY-GS-R, 110…120 Vc.a., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto