pagina iniziale

OMRON - OMRMY324AC-11439500 RELE-3 SPDT. 5 A220 VCA.TERM INN - MY324AC-11439500

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY324AC-11439500 RELE-3 SPDT. 5 A220 VCA.TERM INN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 19.2...26.4 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536853665678

Codice prodotto

OMRMY324AC-11439500

Cod. produttore

MY324AC-11439500

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

19.2...26.4 V

Corrente nominale:

3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

19.2...26.4 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto