pagina iniziale

OMRON - OMRMY2IND2GSRDC12 REL MY-GS-R, 12VCC, DPDT,10A,DIODO,LED,P - MY2IND2GSRDC12

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY2IND2GSRDC12 REL MY-GS-R, 12VCC, DPDT,10A,DIODO,LED,P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED - sì

  • Con contatti forzati - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4550431042095

Codice prodotto

OMRMY2IND2GSRDC12

Cod. produttore

MY2IND2GSRDC12

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

21.5 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

28 mm

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Relè elettromeccanico MY-GS-R, 12 Vc.c., DPDT, 10 A/250 Vc.a., diodo, ind. mecc. e LED, pulsante di prova bloccabile, terminali a innesto