OMRON - OMRMY2IND1GSRDC12 REL MY-GS-R, 12VCC, DIODO, LED, PULS - MY2IND1GSRDC12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 9.6...13.2 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4550431106162
Codice prodotto
OMRMY2IND1GSRDC12
Cod. produttore
MY2IND1GSRDC12
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
9.6...13.2 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
21.5 mm
Materiale del contatto:
Altro
Altezza:
28 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (IP):
Altro