pagina iniziale

OMRON - OMRMKS3PIN5AC230-24 RELE-3SPDT10A/250VUNDECAL - MKS3PIN5AC230-24

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 184...253 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536853638863

Codice prodotto

OMRMKS3PIN5AC230-24

Cod. produttore

MKS3PIN5AC230-24

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

184...253 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

184...253 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

52.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

34.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON