OMRON - OMRMKS3PI5DC24-2394 RELE-3SPDT.10A250V.UNDECALEPULSANTEDIPRO - MKS3PI5DC24-2394

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4536853638351
Codice prodotto
OMRMKS3PI5DC24-2394
Cod. produttore
MKS3PI5DC24-2394
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...26.4 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
3
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
34.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
52.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Un prodotto OMRON
Scopri la serie OMRON