pagina iniziale

OMRON - OMRMKS3PI5DC12-2394 RELE-3SPDT.10A250V.UNDECALEPULSANTEDIPRO - MKS3PI5DC12-2394

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 9.6...13.2 V

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536853638337

Codice prodotto

OMRMKS3PI5DC12-2394

Cod. produttore

MKS3PI5DC12-2394

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

9.6...13.2 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

34.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

52.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON