pagina iniziale

OMRON - OMRMKS2PINDC12 RELE-2SPDT10A/250VOCTALEPULSPROVLED - MKS2PINDC12

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMKS2PINDC12 RELE-2SPDT10A/250VOCTALEPULSPROVLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 9.6...13.2 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648440936

Codice prodotto

OMRMKS2PINDC12

Cod. produttore

MKS2PINDC12

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

9.6...13.2 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

34.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

52.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED