OMRON - OMRMKS2PINAC110-240 RELE-2SPDT10A/250VOCTALPULSPROVLED - MKS2PINAC110-240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 88...121 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4547648440868
Codice prodotto
OMRMKS2PINAC110-240
Cod. produttore
MKS2PINAC110-240
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
88...121 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
88...121 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
34.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
52.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altro