OMRON - OMRMKS2PIDC12-23935 RELE-2SPDT.10A250V.OCTALEPULSANTEDIPROVA - MKS2PIDC12-23935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 kg CO₂eq
EAN
4536853631680
Codice prodotto
OMRMKS2PIDC12-23935
Cod. produttore
MKS2PIDC12-23935
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
9.6...13.2 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Con contatti forzati:
no
Corrente nominale:
5 A
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
34.5 mm
Profondità:
52.5 mm