pagina iniziale

OMRON - OMRMKS2PIAC110-2393 RELE-2SPDT.10A250V.OCTALEPULSANTEDIPROVA - MKS2PIAC110-2393

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 88...121 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536853631550

Codice prodotto

OMRMKS2PIAC110-2393

Cod. produttore

MKS2PIAC110-2393

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

88...121 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

88...121 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

34.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

52.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico e pulsante di provA

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON