pagina iniziale

OMRON - OMRM22NBNTWAWCP FINECORSA- INDICATORE BIANCO. LED 24V.C. - M22NBNTWAWCP

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRM22NBNTWAWCP FINECORSA- INDICATORE BIANCO. LED 24V.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 21.6...26.4 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734087124

Codice prodotto

OMRM22NBNTWAWCP

Cod. produttore

M22NBNTWAWCP

Produttore

OMR

Colore della lente:

Bianco

Tensione d'esercizio nominale Ue:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con lampada inclusa:

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Larghezza dell'apertura:

22.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

22.3 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Indicatore bianco, LED 24V.cc terminali push-in plus