OMRON - OMRLY448DC-14311700 RELE-4 SPDT. 10 A220 VCA.TERM INN - LY448DC-14311700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 38.4...52.8 V
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4536853621162
Codice prodotto
OMRLY448DC-14311700
Cod. produttore
LY448DC-14311700
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
38.4...52.8 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
4
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Larghezza:
41.5 mm
Altezza:
28 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (IP):
Altro