pagina iniziale

OMRON - OMRLY3024DC-1164600 RELE-3 SPDT. 10 A220 VCA. TERMINALI PER - LY3024DC-1164600

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4536853619183

Codice prodotto

OMRLY3024DC-1164600

Cod. produttore

LY3024DC-1164600

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento circuito stampato

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

3

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Corrente nominale:

10 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

31.5 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

36.5 mm

3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali per cs