OMRON - OMRLY2N100110AC-150 RELE-2SPDT. 10 A220 VCA.TERM INN. LED - LY2N100110AC-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 80...121 V
Confezione
50 PZ
EAN
4536853612399
Codice prodotto
OMRLY2N100110AC-150
Cod. produttore
LY2N100110AC-150
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
80...121 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
80...121 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Corrente nominale:
10 A
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
36 mm