OMRON - OMRLY2220240AC-1549 RELE-2SPDT. 10 A220 VCA.TERM INN - LY2220240AC-1549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 176...264 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4536853611477
Codice prodotto
OMRLY2220240AC-1549
Cod. produttore
LY2220240AC-1549
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
176...264 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
176...264 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
28 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (IP):
Altro