pagina iniziale

OMRON - OMRLY212DC-11674100 RELE-2SPDT. 10 A220 VCA.TERM INN - LY212DC-11674100

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 9.6...13.2 V

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536853611491

Codice prodotto

OMRLY212DC-11674100

Cod. produttore

LY212DC-11674100

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

9.6...13.2 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto