OMRON - OMRK8DTVW3TA REL CONTR1FASE20-600V1TRANS100240AC - K8DTVW3TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura della tensione 1 - 20...600 V
Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di commutazione nominale - 5 A
Sottotensione trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583773806
Codice prodotto
OMRK8DTVW3TA
Cod. produttore
K8DTVW3TA
Produttore
OMR
Intervallo di misura della tensione 1:
20...600 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC/DC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di commutazione nominale:
5 A
Sottotensione trifase possibile:
no
Sottotensione monofase possibile:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Sovratensione monofase possibile:
sì
Sovratensione trifase possibile:
no
Intervallo di misura della tensione 2:
0...0 V
Finestra trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Valore d'intervento tensione:
20...600 V
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione finestra di tensione continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
90 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V