pagina iniziale

OMRON - OMRK8DTPZ1TN REL CONTR3FASEMANSEQASIMFASI1TRANS200240 - K8DTPZ1TN

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8DTPZ1TN REL CONTR3FASEMANSEQASIMFASI1TRANS200240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 200...240 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 380...480 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773936

Codice prodotto

OMRK8DTPZ1TN

Cod. produttore

K8DTPZ1TN

Produttore

OMR

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

200...240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

380...480 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Funzione riconoscimento di sottotensione:

Funzione riconoscimento di sovratensione:

Funzione di riconoscimento asimmetria:

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Larghezza:

17.5 mm

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti di commutazione:

0

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0.25 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

380...480 V

Trifase 200..240 Vc.a., 17.5mm, controllo sequenza e mancanza fase, asimm. fasi, sovra-sotto tensione, uscite