pagina iniziale

OMRON - OMRK8DTPM2TN REL CONTR3FASEMANSEQFASE1TRANS380480AC - K8DTPM2TN

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8DTPM2TN REL CONTR3FASEMANSEQFASE1TRANS380480AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 380...480 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 380...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773905

Codice prodotto

OMRK8DTPM2TN

Cod. produttore

K8DTPM2TN

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

380...480 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

380...480 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

no

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Funzione riconoscimento di sottotensione:

Funzione riconoscimento di sovratensione:

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Intervallo di misura della tensione:

380...480 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

30 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0.25 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

Trifase 380..480 Vc.a. 17.5mm, controllo sovra-sotto tensione sequenza e mancanza di fase, uscita transisto