OMRON - OMRK8DTPH1TN REL CONTR3FASEMANSEQFASE1TRANS200480AC - K8DTPH1TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 380...480 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 380...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583773868
Codice prodotto
OMRK8DTPH1TN
Cod. produttore
K8DTPH1TN
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
380...480 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
380...480 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
no
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Intervallo di misura della tensione:
200...480 V
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.15 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
90 mm