pagina iniziale

OMRON - OMRK8DTAS3CD SONDA- MONOFASE 17.5MM. CONTROLLO DI SOV - K8DTAS3CD

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8DTAS3CD SONDA- MONOFASE 17.5MM. CONTROLLO DI SOV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Con morsetti amovibili -

  • Alimentazione elettrica esterna necessaria -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773530

Codice prodotto

OMRK8DTAS3CD

Cod. produttore

K8DTAS3CD

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Intervallo di misura corrente:

10...200 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

no

Funzione finestra di corrente continua:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

30 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.25 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0.25 s

Trasformatore di corrente esterno:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

Monofase 17,5mm, controllo di sovra o sotto corrente,min 10 - max 200A, 1 contatto in scambio,alimentazione