pagina iniziale

OMRON - OMRK8DTAS2CD REL K8DT, 24VC.A./C.C., 1-PH, 0,1...5 A - K8DTAS2CD

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8DTAS2CD REL  K8DT, 24VC.A./C.C., 1-PH, 0,1...5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Con morsetti amovibili - no

  • Alimentazione elettrica esterna necessaria -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773523

Codice prodotto

OMRK8DTAS2CD

Cod. produttore

K8DTAS2CD

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Intervallo di misura corrente:

0.1...5 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Funzione finestra di corrente continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

30 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.25 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0.25 s

Trasformatore di corrente esterno:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

Relè di controllo/misura K8DT per sovra o sottocorrente, monofase 0,1...5 A c.a./c.c., 24Vc.a./c.c., 17,5 mm e guida DIN, uscita a relè 5 A (SPDT)