OMRON - OMRK8DTAS2CA SONDA- MONOFASE 17.5MM. SOVRA O SOTTO CO - K8DTAS2CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - no
Alimentazione elettrica esterna necessaria - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583773462
Codice prodotto
OMRK8DTAS2CA
Cod. produttore
K8DTAS2CA
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Intervallo di misura corrente:
0.1...5 A
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
sì
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
30 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.25 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0.25 s
Trasformatore di corrente esterno:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di commutazione nominale:
5 A
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
90 mm