pagina iniziale

OMRON - OMRK8AKPA1 RELE-CONTR3FAS115240VSEQFAS.MANCFASASIMF - K8AKPA1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8AKPA1 RELE-CONTR3FAS115240VSEQFAS.MANCFASASIMF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 115...138 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 115...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583402430

Codice prodotto

OMRK8AKPA1

Cod. produttore

K8AKPA1

Produttore

OMR

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

115...138 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

115...240 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Larghezza:

22.5 mm

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti di commutazione:

1

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0 s

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

100 mm

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

115...240 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...30 V

Trifase 115..240 Vc.a. Controllo sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria fra fasi, uscita relè 5A 250 Vc.a.