OMRON - OMRK8AKAS1100240VAC RELE-CONTR1FASE.MINMAXCORR.2-500MA.OUTSP - K8AKAS1100240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sottocorrente monofase possibile - sì
Sovracorrente monofase possibile - sì
Intervallo di misura corrente - 0...0.5 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583402225
Codice prodotto
OMRK8AKAS1100240VAC
Cod. produttore
K8AKAS1100240VAC
Produttore
OMR
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Intervallo di misura corrente:
0...0.5 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Sovracorrente trifase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Trasformatore di corrente esterno:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
30 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Numero contatti di commutazione:
1
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
100 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...240 V