OMRON - OMRK3HBXVD24VACVDC- VISUALIZZAT- 48X96MM.MISURA V C.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648021760
Codice prodotto
OMRK3HBXVD24VACVDC-
Cod. produttore
K3HBXVD24VACVDC-
Produttore
OMR
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
20.4...26.4 V
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:
Altri
Contagiri:
no
Display:
LCD
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...26.4 V
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:
Altri
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di uscite digitali:
0
Campo di misura della frequenza:
0...0 Hz
Frequenza di campionamento:
50 Hz
Numero di ingressi di misura della tensione:
1
Numero di ingressi di misura della corrente:
0
Modello:
Misura diretta
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
20.4...26.4 V
Misura delle armoniche:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2 mm²
Larghezza:
96 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Altezza:
48 mm
Display remoto:
no
Risoluzione del display (orizzontale):
-8888 px
Risoluzione del display (verticale):
-8888 px
Potenza apparente:
no
Numero di ingressi analogici:
1
Fattore di potenza:
no
Numero di uscite analogiche:
0
Angolo di fase (cos phi):
no
Numero di ingressi digitali:
1
Memoria dei valori misurati:
sì
Tipo di misura profilo di carico:
no
Connessione Ethernet:
0
Calibrato:
no
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Uscita impulsi:
Nessuno
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Corrente nominale (In):
-8888 A
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Adatto per connettori RJ:
no
Profondità:
112 mm
Grado di protezione IP frontale:
Altri
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione M-Bus:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no