OMRON - OMRJ7KNUAR4024D TELERUTTORE- REL CONTATTORE MICRO. 4 PO - J7KNUAR4024D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4549734134101
Codice prodotto
OMRJ7KNUAR4024D
Cod. produttore
J7KNUAR4024D
Produttore
OMR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Comando manuale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
1.5 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0