pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KNAAR4024VS-11 TELERUTTORE-AUSILIARI3A230VC.A.AC15.4NA - J7KNAAR4024VS-11

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KNAAR4024VS-11 TELERUTTORE-AUSILIARI3A230VC.A.AC15.4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 19.2...26.4 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854851667

Codice prodotto

OMRJ7KNAAR4024VS-11

Cod. produttore

J7KNAAR4024VS-11

Produttore

OMR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...26.4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

19.2...26.4 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

19.2...26.4 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

2 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V.cc, soppressore incorporato