pagina iniziale

OMRON - OMRHL5100G FINECORSA- UNIP DOPPIA INTERR. PULSPIANO - HL5100G

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRHL5100G FINECORSA- UNIP DOPPIA INTERR. PULSPIANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altre connessioni

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583439214

Codice prodotto

OMRHL5100G

Cod. produttore

HL5100G

Produttore

OMR

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

34 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

103.1 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...65 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante piano, IP65, passacavo in gomma