pagina iniziale

OMRON - OMRHL5030G-11952900 FINECORSA- UNIP DOPPIA INTERR. BRACREGRO - HL5030G-11952900

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRHL5030G-11952900 FINECORSA- UNIP DOPPIA INTERR. BRACREGRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 33 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 94.9 mm

  • Lunghezza del sensore - 65.7 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853489090

Codice prodotto

OMRHL5030G-11952900

Cod. produttore

HL5030G-11952900

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

33 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

94.9 mm

Lunghezza del sensore:

65.7 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

4 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rullo regolabile

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...65 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP65, passac. in gomma