pagina iniziale

OMRON - OMRH7ERNV1OMS-23223 COUNTER- TACHIMETRO. DIN 48 X 24 MM. AUT - H7ERNV1OMS-23223

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7ERNV1OMS-23223 COUNTER- TACHIMETRO. DIN 48 X 24 MM. AUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione d'ingresso DC - 24...24 V

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 10 Hz

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Numero di caratteri - 5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854462283

Codice prodotto

OMRH7ERNV1OMS-23223

Cod. produttore

H7ERNV1OMS-23223

Produttore

OMR

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'ingresso DC:

24...24 V

Frequenza della tensione d'ingresso:

10 Hz

Tipologia:

Montaggio frontale

Numero di caratteri:

5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Equipaggio di misura:

Digitale

Tachimetro, DIN 48 x 24 mm, autoalim., LCD, 5 cifre, 1/60 ppr, ingresso V CC, custodia grigia