pagina iniziale

OMRON - OMRH7ECNVHOMS-23223 COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24 - H7ECNVHOMS-23223

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione d'ingresso DC - 24...24 V

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 1000 Hz

  • Tipologia - Guida DIN

  • Numero di caratteri - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854462160

Codice prodotto

OMRH7ECNVHOMS-23223

Cod. produttore

H7ECNVHOMS-23223

Produttore

OMR

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'ingresso DC:

24...24 V

Frequenza della tensione d'ingresso:

1000 Hz

Tipologia:

Guida DIN

Numero di caratteri:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Con funzione reset:

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

0...0 V

Altezza:

24 mm

Classe di precisione:

99999999

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Potenza dissipata:

0.3 W

Equipaggio di misura:

Digitale

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero moduli DIN:

2.7

1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD con retroilluminazione, 8 cifre, 30 cps / 1 kcps, ingresso V CC, custodia grigia