pagina iniziale

OMRON - OMRH7ECNFVOMS-23223 TOTALIZZATORE H7EC, 48X24, A BATTERIA, L - H7ECNFVOMS-23223

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 24...240 V

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 20 Hz

  • Tipologia - Guida DIN

  • Numero di caratteri - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583755697

Codice prodotto

OMRH7ECNFVOMS-23223

Cod. produttore

H7ECNFVOMS-23223

Produttore

OMR

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

24...240 V

Frequenza della tensione d'ingresso:

20 Hz

Tipologia:

Guida DIN

Numero di caratteri:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Con funzione reset:

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

24...240 V

Altezza:

24 mm

Classe di precisione:

99999999

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Equipaggio di misura:

Digitale

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero moduli DIN:

2.7

Contatore digitale H7EC, totalizzatore, fronte quadro 48x24, a batteria, LCD con retroill. 8-cifre, ingressi PNP/NPN, conteggio 30 Hz/1 kHz, grigio

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON