OMRON - OMRH7ECNFVB COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24 - H7ECNFVB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 24...240 V
Frequenza della tensione d'ingresso - 20 Hz
Classe di precisione - 99999999
Tipo di tensione di alimentazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4547648283595
Codice prodotto
OMRH7ECNFVB
Cod. produttore
H7ECNFVB
Produttore
OMR
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
24...240 V
Frequenza della tensione d'ingresso:
20 Hz
Classe di precisione:
99999999
Tipo di tensione di alimentazione:
Altro
Tipologia:
Guida DIN
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
24 mm
Numero moduli DIN:
2.7
Equipaggio di misura:
Digitale
Numero di caratteri:
8
Con funzione reset:
sì
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0