OMRON - OMRH7ECNBOMS-232229 COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24 - H7ECNBOMS-232229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 0...0 V
Frequenza della tensione d'ingresso - 1000 Hz
Tipologia - Guida DIN
Numero di caratteri - 8
Tipo di tensione di alimentazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4547648283533
Codice prodotto
OMRH7ECNBOMS-232229
Cod. produttore
H7ECNBOMS-232229
Produttore
OMR
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
0...0 V
Frequenza della tensione d'ingresso:
1000 Hz
Tipologia:
Guida DIN
Numero di caratteri:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
Altro
Con funzione reset:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
48 mm
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
0...0 V
Altezza:
24 mm
Classe di precisione:
99999999
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Equipaggio di misura:
Digitale
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero moduli DIN:
2.7