pagina iniziale

OMRON - OMRH7CCAW CONTATORE H7CC, 48X48, 100...240VCA, 2R - H7CCAW

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7CCAW CONTATORE H7CC, 48X48, 100...240VCA, 2R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 100...240 V

  • Tensione d'ingresso DC - 0...0 V

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 30 Hz

  • Classe di precisione - -8888

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734670081

Codice prodotto

OMRH7CCAW

Cod. produttore

H7CCAW

Produttore

OMR

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione d'ingresso DC:

0...0 V

Frequenza della tensione d'ingresso:

30 Hz

Classe di precisione:

-8888

Potenza dissipata:

3.3 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Numero moduli DIN:

2.7

Equipaggio di misura:

Digitale

Numero di caratteri:

6

Con funzione reset:

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

2

Contatore digitale H7CC, a 2 preselezioni+tach, fronte quadro 48x48, 100…240Vc.a., LCD 6-cifre, 6 funz. conteggio, ingressi NPN/PNP, 2 relè