OMRON - OMRH7CCAUD CONTATORE H7CC, 48X48, 24VCA/CC, 1R+1T - H7CCAUD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 20.4...26.4 V
Tensione d'ingresso DC - 12...48 V
Frequenza della tensione d'ingresso - 30 Hz
Classe di precisione - -8888
Confezione
1 PZ
EAN
4549734670135
Codice prodotto
OMRH7CCAUD
Cod. produttore
H7CCAUD
Produttore
OMR
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione d'ingresso DC:
12...48 V
Frequenza della tensione d'ingresso:
30 Hz
Classe di precisione:
-8888
Potenza dissipata:
3.3 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipologia:
Montaggio frontale
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Numero moduli DIN:
2.7
Equipaggio di misura:
Digitale
Numero di caratteri:
6
Con funzione reset:
sì
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
1