pagina iniziale

OMRON - OMRH7CCASD CONTATORE DIGITALE PLUG-IN MORSETTI A VI - H7CCASD

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7CCASD CONTATORE DIGITALE PLUG-IN MORSETTI A VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione d'ingresso DC - 12...48 V

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 30 Hz

  • Classe di precisione - -8888

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734670074

Codice prodotto

OMRH7CCASD

Cod. produttore

H7CCASD

Produttore

OMR

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione d'ingresso DC:

12...48 V

Frequenza della tensione d'ingresso:

30 Hz

Classe di precisione:

-8888

Potenza dissipata:

3.3 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Numero moduli DIN:

2.7

Equipaggio di misura:

Digitale

Numero di caratteri:

6

Con funzione reset:

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Contatore digitale, plug-in, morsetti a vite, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: 1 stadio e contatore di presenza totale, uscita a transistor SPST, alimentazione 12-48 VDC / 24 VAC, 12 VDC aux.