pagina iniziale

OMRON - OMRH7CCA11 CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 11 PIN 48X48 - H7CCA11

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7CCA11 CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 11 PIN 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 100...240 V

  • Tensione d'ingresso DC - 0...0 V

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 30 Hz

  • Classe di precisione - -8888

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734670005

Codice prodotto

OMRH7CCA11

Cod. produttore

H7CCA11

Produttore

OMR

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione d'ingresso DC:

0...0 V

Frequenza della tensione d'ingresso:

30 Hz

Classe di precisione:

-8888

Potenza dissipata:

3.3 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Numero moduli DIN:

2.7

Equipaggio di misura:

Digitale

Numero di caratteri:

6

Con funzione reset:

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

1

Contatore digitale, plug-in, 11 pin, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: contatore a 1 stadio e presenza totale, uscita relè SPDT 3 A, alimentazione 100-240 VAC, 12 VDC aux.