pagina iniziale

OMRON - OMRH7BXAW-241307000 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NAETRANSNP - H7BXAW-241307000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7BXAW-241307000 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NAETRANSNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione d'ingresso DC - 12...24 V

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 30 Hz

  • Tipologia - Guida DIN

  • Numero di caratteri - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648453622

Codice prodotto

OMRH7BXAW-241307000

Cod. produttore

H7BXAW-241307000

Produttore

OMR

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione d'ingresso DC:

12...24 V

Frequenza della tensione d'ingresso:

30 Hz

Tipologia:

Guida DIN

Numero di caratteri:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Con funzione reset:

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

100...240 V

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

999999

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Potenza dissipata:

9.6 W

Equipaggio di misura:

Digitale

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

2

Numero moduli DIN:

4

72x72; 6 cifre LCD;100-240Vac; 2 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN