OMRON - OMRH7BXA-2413060000 CONTATORE H7BX, 72X72, 100...240VCA,1R+1 - H7BXA-2413060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione d'ingresso DC - 12...24 V
Frequenza della tensione d'ingresso - 30 Hz
Tipologia - Guida DIN
Numero di caratteri - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4547648453615
Codice prodotto
OMRH7BXA-2413060000
Cod. produttore
H7BXA-2413060000
Produttore
OMR
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione d'ingresso DC:
12...24 V
Frequenza della tensione d'ingresso:
30 Hz
Tipologia:
Guida DIN
Numero di caratteri:
6
Tipo di tensione di alimentazione:
Altro
Con funzione reset:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
72 mm
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
100...240 V
Altezza:
72 mm
Classe di precisione:
999999
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Potenza dissipata:
9.6 W
Equipaggio di misura:
Digitale
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
1
Numero moduli DIN:
4